AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1442204 S5 CURVA SAL.SG. DX 150X80 IX - 1442204

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1442204 S5 CURVA SAL.SG. DX 150X80 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8001022828483

Codice prodotto

SAT1442204

Cod. produttore

1442204

Produttore

SAT

Cambio di direzione:

In salita

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza del canale portacavi:

150 mm

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

Superficie:

Altri

Raggio interno di curvatura:

120 mm

Colore:

Altri

Tipo di curva:

Curva liscia

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello:

Senza giunto

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5 Curva in salita metallica sgemba destra con inversione di piano. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 150 mm, altezza 80 mm, ingrombro 296 x 286 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Gradodi protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.