SATI ITALIA SPA - SAT1443453 S5 GIUNTO SNODO ORIZ.H 80 IX - 1443453

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore lineare e angolare
Giunto snodato orizzontale - sì
Superficie - Altri
Giunto snodato verticale - no
Materiale - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
7449070645767
Codice prodotto
SAT1443453
Cod. produttore
1443453
Produttore
SAT
Modello:
Connettore lineare e angolare
Giunto snodato orizzontale:
sì
Superficie:
Altri
Giunto snodato verticale:
no
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di connessione:
Con viti
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...600 mm
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Lunghezza:
200 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi:
80...80 mm
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C