AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1443904 S5 KIT - IP 44 200X80 IX - 1443904

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1443904 S5 KIT - IP 44 200X80 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022352131

Codice prodotto

SAT1443904

Cod. produttore

1443904

Produttore

SAT

S5 Kit fascia IP 44. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 225 mm, altezza 100 mm. Forniti completi di gomma espansa autoestinguente, resistente all’invecchiamento, agli agenti atmosferici e chimici, adatta per temperature -45° C +120° C. Si monta a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Montare in precedenza i coprigiunti per base, in corrispondenza solo delle giunzioni tra estremità “maschio-maschio”. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.