AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1450105 S5 COPERCHIO T PIANO B 200 IX - 1450105

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1450105 S5 COPERCHIO T PIANO B 200 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a traversini - no

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024452754

Codice prodotto

SAT1450105

Cod. produttore

1450105

Produttore

SAT

Larghezza:

200 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Acciaio inossidabile, decapato:

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5 Coperchio derivazione piana metallica a T. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 200 mm, altezza 15 mm, ingrombro 500 x 350 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento rettilineo. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschiantiSecondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.