AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1450107 S5 COPERCHIO T PIANO B 400 IX - 1450107

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1450107 S5 COPERCHIO T PIANO B 400 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a traversini - no

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 4 PZ

EAN

7449076390067

Codice prodotto

SAT1450107

Cod. produttore

1450107

Produttore

SAT

Larghezza:

400 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Acciaio inossidabile, decapato:

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5 Coperchio derivazione piana metallica a T. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 400 mm, altezza 15 mm, ingrombro 700 x 550 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento rettilineo. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschiantiSecondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.