AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1450251 S5 COPER. RIDUZ. C 150X80 IX - 1450251

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1450251 S5 COPER. RIDUZ. C 150X80 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

7449076868900

Codice prodotto

SAT1450251

Cod. produttore

1450251

Produttore

SAT

S5 Coperchio raccordo metallico di riduzione centrale. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base misura grande 150 mm, base misura piccola 80 mm, altezza 15 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.