SATI ITALIA SPA - SAT1450255 S5 COPER. RIDUZ. C 200X150 IX - 1450255

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Larghezza lato piccolo - 150 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8001022969230
Codice prodotto
SAT1450255
Cod. produttore
1450255
Produttore
SAT
Larghezza lato grande:
200 mm
Larghezza lato piccolo:
150 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Acciaio inossidabile, decapato:
sì
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C