AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1450260 S5 COPER. RIDUZ. C 400X300 IX - 1450260

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1450260 S5 COPER. RIDUZ. C 400X300 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 400 mm

  • Larghezza lato piccolo - 300 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 2 PZ

EAN

7449075547554

Codice prodotto

SAT1450260

Cod. produttore

1450260

Produttore

SAT

Larghezza lato grande:

400 mm

Larghezza lato piccolo:

300 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Acciaio inossidabile, decapato:

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5 Coperchio raccordo metallico di riduzione centrale. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base misura grande 300 mm, base misura piccola 80 mm, altezza 15 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.