SATI ITALIA SPA - SAT1450356 S5 COPER. RIDUZ. SX 200X150 IX - 1450356

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Larghezza lato piccolo - 150 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Confezione
4 PZ
EAN
7449072797853
Codice prodotto
SAT1450356
Cod. produttore
1450356
Produttore
SAT
Larghezza lato grande:
200 mm
Larghezza lato piccolo:
150 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Acciaio inossidabile, decapato:
sì
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C