SATI ITALIA SPA - SAT1450458 S5 COP. CURVA SAL.90 B 500 IX - 1450458

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 500 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Confezione
4 PZ
EAN
8013768586466
Codice prodotto
SAT1450458
Cod. produttore
1450458
Produttore
SAT
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
500 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Lunghezza:
150 mm
Cambio di direzione:
In salita
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Colore:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


