AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1450504 S5 COP.CURVA DIS.45 B150X80IX - 1450504

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1450504 S5 COP.CURVA DIS.45 B150X80IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Larghezza - 150 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 8 PZ

EAN

7449075395742

Codice prodotto

SAT1450504

Cod. produttore

1450504

Produttore

SAT

Angolo / Raggio (valore):

45°

Larghezza:

150 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Cambio di direzione:

In discesa

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Incernierato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5 Coperchio curva in discesa metallica con angolo a 45 gradi. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 150 mm, altezza 15 mm. Adatto per curva in discesa a 45 gradi base 150 mm, altezza 80 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.