SATI ITALIA SPA - SAT1450557 S5 COP.CURVA DIS.90 B400X80IX - 1450557

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 400 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Confezione
4 PZ
EAN
7449072372920
Codice prodotto
SAT1450557
Cod. produttore
1450557
Produttore
SAT
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
400 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Lunghezza:
230 mm
Cambio di direzione:
In discesa
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


