AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1511030 PASS A SCAL M 3 - 300X100 ZS - 1511030

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1511030 PASS A SCAL M 3 - 300X100 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)

Confezione

  • 3 M

EAN

7449075015596

Codice prodotto

SAT1511030

Cod. produttore

1511030

Produttore

SAT

Larghezza:

300 mm

Altezza:

100 mm

Lunghezza:

3000 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Superficie:

Zincato Sendzimir

Fissaggio dei gradini:

Altri

Foratura laterale:

Distanza tra i gradini:

300 mm

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Altri

Sezione utile:

24900 mm²

Peso:

3.74 kg/m

Lunghezza utile / di lavoro:

3000 mm

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Distanze di supporto possibili:

0.5...3 m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:

6000 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:

2500 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:

1500 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:

900 N/m

S3 Passerella portacavi metallica a traversini. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Traversini con sistema ad aggancio sui longheroni. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 300 mm, altezza 100 mm. Interasse traversini 300 mmFornita di traversini conasole da 7x25 mm interasse 50 mm; longheroni con asole da 7x10 mm interasse 100 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.