AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1511331 LONGHERONE M 3 SX - SP 1,5 ZS - 1511331

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1511331 LONGHERONE M 3 SX - SP 1,5 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della parete laterale - 100 mm

  • Modello del profilo laterale - Profilo (aperto)

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 3 M

EAN

7449076150135

Codice prodotto

SAT1511331

Cod. produttore

1511331

Produttore

SAT

Altezza della parete laterale:

100 mm

Modello del profilo laterale:

Profilo (aperto)

Lunghezza:

3000 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Altri

S3 Longherone metallico sinistro per passerella a traversini. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 15 mm, altezza 100 mm. Asole da 7x10 mm interasse 100 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.