AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1511430 TRAVERSINO B 300 - SP 1,2 ZS - 1511430

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1511430 TRAVERSINO B 300 - SP 1,2 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 30 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di gradino - Profilo perforato

  • Qualità del materiale - Altri

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079018937

Codice prodotto

SAT1511430

Cod. produttore

1511430

Produttore

SAT

Larghezza:

30 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato Sendzimir

S3 Traversino metallico per passerella a traversini. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Elemento: larghezza 300 mm, base 30 mm, altezza 15 mm. Spessore 1,2 mm. Asole da 7x25 mm, per il fissaggio dei cavi tramite fascette o altri sistemi. Montaggio a scatto sui longheroni. Le lunghezze dei traversini costituiscono la “base B” della passerella. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.