AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1512020 CURVA PIANA A 90? - 200 ZS - 1512020

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1512020 CURVA PIANA A 90? - 200 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza della passerella a traversini - 100 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077313935

Codice prodotto

SAT1512020

Cod. produttore

1512020

Produttore

SAT

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza della passerella a traversini:

100 mm

Larghezza della passerella a traversini:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Tipo di profilo laterale:

Profilo piatto

Superficie:

Zincato Sendzimir

Foratura laterale:

Colore:

Altri

Raggio interno di curvatura:

300 mm

Incernierato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Modello:

Senza giunto

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

S3 Curva piana metallica con angolo a 90 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 200 mm, altezza 100 mm, ingrombro 530 x 530 mm. Raggio di curvatura 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.