SATI ITALIA SPA - SAT1512160 COP CURVA PIANA 90? - 600 ZS - 1512160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 600 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
7449077813916
Codice prodotto
SAT1512160
Cod. produttore
1512160
Produttore
SAT
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
600 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
930 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
sì
Incernierato:
no
Colore:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri


