SATI ITALIA SPA - SAT1513040 CURVA PIANA A 45? - 400 ZS - 1513040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Altezza della passerella a traversini - 100 mm
Larghezza della passerella a traversini - 400 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
7449078935549
Codice prodotto
SAT1513040
Cod. produttore
1513040
Produttore
SAT
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
45°
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Larghezza della passerella a traversini:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Superficie:
Zincato Sendzimir
Foratura laterale:
sì
Colore:
Altri
Raggio interno di curvatura:
300 mm
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Modello:
Senza giunto
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


