AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1514050 DERIVAZIONE PIANA A T - 500 ZS

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1514050 DERIVAZIONE PIANA A T - 500 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della passerella a traversini - 500 mm

  • Altezza della passerella a traversini - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di profilo laterale - Profilo piatto

  • Raggio interno di curvatura - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077545350

Codice prodotto

SAT1514050

Cod. produttore

1514050

Produttore

SAT

Larghezza della passerella a traversini:

500 mm

Altezza della passerella a traversini:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di profilo laterale:

Profilo piatto

Raggio interno di curvatura:

300 mm

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza della derivazione (passerella a traversini):

500 mm

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Modello simmetrico:

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

S3 Derivazione laterale piana metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 500 mm, altezza 100 mm, ingrombro 1160 x 830 mm. Raggio di curvatura 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.