AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1514160 COP DERIVAZ PIANA A T - 600 ZS - 1514160

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1514160 COP DERIVAZ PIANA A T - 600 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi - no

  • Adatto per passerella a traversini -

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077813947

Codice prodotto

SAT1514160

Cod. produttore

1514160

Produttore

SAT

Larghezza:

600 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a traversini:

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

S3 Coperchio derivazione laterale piana metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 600 mm, altezza 15 mm, ingrombro 1260 x 930 mm. Raggio di curvatura 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.