SATI ITALIA SPA - SAT1517040 RACC RIDUZ CENTR 400X300 - ZS - 1517040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 400 mm
Larghezza lato piccolo - 300 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Altezza del profilo laterale - 100 mm
Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)
Confezione
1 PZ
EAN
7449077545329
Codice prodotto
SAT1517040
Cod. produttore
1517040
Produttore
SAT
Larghezza lato grande:
400 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Altezza del profilo laterale:
100 mm
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Colore:
Altri
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Materiale:
Acciaio
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir


