SATI ITALIA SPA - SAT1523150 COP CURVA PIANA 45? - 500 ZF - 1523150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Larghezza - 500 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
7449076614477
Codice prodotto
SAT1523150
Cod. produttore
1523150
Produttore
SAT
Angolo / Raggio (valore):
45°
Larghezza:
500 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
612 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
sì
Incernierato:
no
Colore:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri


