AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1526120 COP CUR SNOD SAL/DISC - 200 ZF - 1526120

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1526120 COP CUR SNOD SAL/DISC - 200 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - Altri

  • Larghezza - 200 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070687446

Codice prodotto

SAT1526120

Cod. produttore

1526120

Produttore

SAT

Angolo / Raggio (valore):

Altri

Larghezza:

200 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

200 mm

Cambio di direzione:

Altri

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

Incernierato:

no

Colore:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

S3 Coperchio curva snodata salita e discesa da 0 a 90 gradi. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 200 mm, altezza 15 mm, ingrombro 200 x 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.