AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1529003 GIUNTO A SNODO ORIZZONTALE ZF - 1529003

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1529003 GIUNTO A SNODO ORIZZONTALE ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare e angolare

  • Giunto snodato orizzontale -

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076848643

Codice prodotto

SAT1529003

Cod. produttore

1529003

Produttore

SAT

Modello:

Connettore lineare e angolare

Giunto snodato orizzontale:

Superficie:

Zincato a caldo

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...600 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

116 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi:

100...100 mm

S3 Giunto snodo orizzontale metallico. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 116 mm, altezza 82 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Consente di realizzare derivazioni di percorso con qualunque angolazione. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.