SATI ITALIA SPA - SAT1529004 GIUNTO A SNODO VERTICALE ZF - 1529004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Giunto angolare
Giunto snodato orizzontale - no
Superficie - Zincato a caldo
Giunto snodato verticale - sì
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
7449076029189
Codice prodotto
SAT1529004
Cod. produttore
1529004
Produttore
SAT
Modello:
Giunto angolare
Giunto snodato orizzontale:
no
Superficie:
Zincato a caldo
Giunto snodato verticale:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di connessione:
Con viti
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...600 mm
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Lunghezza:
220 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi:
100...100 mm
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C