AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1539001 PIASTRINA BLOCCA COP - IX - 1539001

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1539001 PIASTRINA BLOCCA COP - IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per passerella a traversini -

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a filo -

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075610357

Codice prodotto

SAT1539001

Cod. produttore

1539001

Produttore

SAT

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5/S3 Piastrina di bloccaggio del coperchio. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 20 mm, altezza 47 mm, profondità 15 mm. Per il bloccaggio del coperchio in situazioni critiche. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.