AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1611006 S2 PASSERELLA FILO 500X55 ZE - 1611006

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1611006 S2 PASSERELLA FILO 500X55 ZE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 55 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Giunto incluso

Confezione

  • 3 M

EAN

7449075364106

Codice prodotto

SAT1611006

Cod. produttore

1611006

Produttore

SAT

Larghezza:

500 mm

Altezza:

55 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio

Modello:

Giunto incluso

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altri

Separatori integrati:

Nessuno

Colore:

Zinco

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Peso:

2.849 kg/m

Lunghezza utile / di lavoro:

3000 mm

Diametro cavo longitudinale:

4.8 mm

Diametro cavo trasversale:

4.8 mm

Tipo di connettore:

Avvitato

Distanze di supporto possibili:

0.5...3 m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:

350 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:

200 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:

150 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:

100 N/m

S2 Passerella portacavi metallica a filo. Filo d'acciaio zincato elettroliticamente. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 500 mm, altezza 55 mm. Dimensione maglie 100 x 50 mm. Montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.