SATI ITALIA SPA - SAT1620003 CURVA PIANA 90G 200X55 ZE - 1620003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della passerella a filo - 200 mm
Altezza della passerella a filo - 55 mm
Tipo di costruzione - Curva orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001024709339
Codice prodotto
SAT1620003
Cod. produttore
1620003
Produttore
SAT
Larghezza della passerella a filo:
200 mm
Altezza della passerella a filo:
55 mm
Tipo di costruzione:
Curva orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
90°
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato elettroliticamente


