AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1620101 MORS.GIUNZ.SNOD.GEV36 ZF - 1620101

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare e angolare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887245634

Codice prodotto

SAT1620101

Cod. produttore

1620101

Produttore

SAT

Modello:

Connettore lineare e angolare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...600 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a filo:

Lunghezza:

27.5 mm

Adatto per passerella a filo di diametro:

4...5 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi:

35...105 mm

Morsetto di giunzione snodabile GEV 36. In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Completo di vite e dado. Per unione angolata in orizzontale; da montarsi sulle finacate.