SATI ITALIA SPA - SAT1620111 CURVA PIANA 90G 100X105 ZE - 1620111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della passerella a filo - 100 mm
Altezza della passerella a filo - 105 mm
Tipo di costruzione - Curva orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449076458279
Codice prodotto
SAT1620111
Cod. produttore
1620111
Produttore
SAT
Larghezza della passerella a filo:
100 mm
Altezza della passerella a filo:
105 mm
Tipo di costruzione:
Curva orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
90°
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato elettroliticamente


