AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1620115 CURVA PIANA 90G 400X105 ZE

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1620115 CURVA PIANA 90G 400X105 ZE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della passerella a filo - 400 mm

  • Altezza della passerella a filo - 105 mm

  • Tipo di costruzione - Curva orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076458309

Codice prodotto

SAT1620115

Cod. produttore

1620115

Produttore

SAT

Larghezza della passerella a filo:

400 mm

Altezza della passerella a filo:

105 mm

Tipo di costruzione:

Curva orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

90°

Materiale:

Acciaio

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Zincato elettroliticamente

S2 Curva piana metallica a 90 gradi tipo B. Filo d'acciaio zincato elettroliticamente. Dimensioni: base 400 mm, altezza 105 mm. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.