AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1620201 STAFFA A SOFFITTO K6/101 ZF - 1620201

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1620201 STAFFA A SOFFITTO K6/101 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 60 mm

  • Lunghezza - 30 mm

  • Modello - Supporto da soffitto

  • Altezza - 60 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8001024026726

Codice prodotto

SAT1620201

Cod. produttore

1620201

Produttore

SAT

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

30 mm

Modello:

Supporto da soffitto

Altezza:

60 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Incernierato:

no

Regolabile:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Staffa di fissaggio a soffitto K6/101. In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Spessore 2 mm. Per ancorare al soffitto i profilati di sospensione AP o PSL, tramite vite M8 x 16 e tasselli M8 da ordinare a parte.