AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1620302 MORSETTO SOSPENS.GMA-M8 ZS - 1620302

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1620302 MORSETTO SOSPENS.GMA-M8 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 60 mm

  • Lunghezza - 40 mm

  • Modello - Supporto da soffitto

  • Altezza - 8 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8001024709315

Codice prodotto

SAT1620302

Cod. produttore

1620302

Produttore

SAT

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

40 mm

Modello:

Supporto da soffitto

Altezza:

8 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Incernierato:

no

Regolabile:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Morsetto di sospensione GMA. In acciaio zincato Sendzimir. Per sospensioni con barra filettata M8.