AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1620352 S2 MORS.FISSAGGIO PARETE K12ZS - 1620352

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1620352 S2 MORS.FISSAGGIO PARETE K12ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Qualità del materiale - Altri

  • Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8001022378728

Codice prodotto

SAT1620352

Cod. produttore

1620352

Produttore

SAT

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Staffa di fissaggio a parete K12. In acciaio zincato Sendzimir. Per montaggio della passerella H 55 (massima larghezza 200 mm) direttamente sulla parete. Per il montaggio delle scatole di derivazione sulla passerella.