SATI ITALIA SPA - SAT1620353 S2 SUPPORTO LATERALE SH M10 - 1620353

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 70 mm
Lunghezza - 30 mm
Modello - Supporto da soffitto
Altezza - 70 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
50 PZ
EAN
7449074018673
Codice prodotto
SAT1620353
Cod. produttore
1620353
Produttore
SAT
Larghezza:
70 mm
Lunghezza:
30 mm
Modello:
Supporto da soffitto
Altezza:
70 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Regolabile:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Altri


