AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1620405 STAFFA DIST. DBL50 -B400 Z - 1620405

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1620405 STAFFA DIST. DBL50 -B400 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021139061

Codice prodotto

SAT1620405

Cod. produttore

1620405

Produttore

SAT

Altezza:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Staffa distanziatrice DBL 50. In acciaio zincato Sendzimir. Dimensioni: base 30 mm, altezza 50 mm. Idoneo per canalizzazioni e passerelle base 400 mm. Per attacco distanziale a pavimento o parete, con morsetti GSV 34 o GKS 50.