AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1620452 S2 SUPPORTO MPG/G SCAT.DERIV. - 1620452

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della piastra - 141 mm

  • Altezza della piastra - 70.5 mm

  • Modello - Verticale

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021038784

Codice prodotto

SAT1620452

Cod. produttore

1620452

Produttore

SAT

Larghezza della piastra:

141 mm

Altezza della piastra:

70.5 mm

Modello:

Verticale

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Supporto per scatola di derivazione MPG/G. In acciaio zincato Sendzimir. Per il fissaggio di scatole di derivazione alla passerella. Piegare le linguette sui fili.