SATI ITALIA SPA - SAT1620501 MENSOLA SPIDER MS B100 ZS - 1620501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 115 mm
Lunghezza - 100 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...100 mm
Confezione
20 PZ
EAN
7449071309613
Codice prodotto
SAT1620501
Cod. produttore
1620501
Produttore
SAT
Altezza:
115 mm
Lunghezza:
100 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...100 mm
Larghezza:
30 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Max. carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1200 N