AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1620502 MENSOLA SPIDER MS B150 ZS - 1620502

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1620502 MENSOLA SPIDER MS B150 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 115 mm

  • Lunghezza - 150 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...150 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

7449075768980

Codice prodotto

SAT1620502

Cod. produttore

1620502

Produttore

SAT

Altezza:

115 mm

Lunghezza:

150 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...150 mm

Larghezza:

30 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Max. carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

1100 N

Mensola ad incastro MS. In acciaio zincato elettroliticamente. Idoneo per passerelle base 150 mm. Spessore 2 mm. Consente il montaggio rapido delle passerelle S2 senza bulloni.