SATI ITALIA SPA - SAT1620503 MENSOLA SPIDER MS B200 ZS - 1620503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 115 mm
Lunghezza - 200 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...200 mm
Confezione
20 PZ
EAN
7449071309606
Codice prodotto
SAT1620503
Cod. produttore
1620503
Produttore
SAT
Altezza:
115 mm
Lunghezza:
200 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...200 mm
Larghezza:
30 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Max. carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
900 N


