SATI ITALIA SPA - SAT1640401 S2 STAFFA DIST. DBL50-B100 ZF - 1640401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
20 PZ
EAN
8001024445039
Codice prodotto
SAT1640401
Cod. produttore
1640401
Produttore
SAT
Altezza:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Staffa distanziatrice DBL 50. In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Dimensioni: base 30 mm, altezza 50 mm. Idoneo per canalizzazioni e passerelle base 100 mm. Per attacco distanziale a pavimento o parete, con morsetti GSV 34 o GKS 50.


