AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1640405 S2 STAFFA DIST.DBL50-B400 ZF - 1640405

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1640405 S2 STAFFA DIST.DBL50-B400 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 20 PZ

EAN

7449076458439

Codice prodotto

SAT1640405

Cod. produttore

1640405

Produttore

SAT

Altezza:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Staffa distanziatrice DBL 50. In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Dimensioni: base 30 mm, altezza 50 mm. Idoneo per canalizzazioni e passerelle base 400 mm. Per attacco distanziale a pavimento o parete, con morsetti GSV 34 o GKS 50.