AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1641155 GIUNTO RINFORZO GRIGLIATA ZF - 1641155

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1641155 GIUNTO RINFORZO GRIGLIATA ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449079863193

Codice prodotto

SAT1641155

Cod. produttore

1641155

Produttore

SAT

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Zincato a caldo

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...600 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

30 mm

Adatto per passerella a filo di diametro:

4...5 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi:

35...105 mm

Giunto di rinforzo passerella a filo. In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Per una giunzione più solida tra le passerelle. Da utilizzare in abbinamento al giunto rapido lineare GRL.