AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1661210 MENSOLA RAPIDA AWG 210 MM FT - 1661210

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1661210 MENSOLA RAPIDA AWG 210 MM FT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 115 mm

  • Lunghezza - 250 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022745728

Codice prodotto

SAT1661210

Cod. produttore

1661210

Produttore

SAT

Altezza:

115 mm

Lunghezza:

250 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...200 mm

Larghezza:

41 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Max. carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

680 N

Mensola rapida AWG. In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Dimensione braccio orizzontale: base 41 mm, altezza 21 mm; Dimensione piastra: base 50 mm, altezza 115 mm, spessore 6 mm, asole 13,5 x 22 mm. Idoneo per passerelle base 200 mm.