SATI ITALIA SPA - SAT1661510 MENSOLA RAPIDA AWG 510 MM FT - 1661510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 130 mm
Lunghezza - 550 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...500 mm
Confezione
15 PZ
EAN
7449075959999
Codice prodotto
SAT1661510
Cod. produttore
1661510
Produttore
SAT
Altezza:
130 mm
Lunghezza:
550 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...500 mm
Larghezza:
41 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Max. carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
910 N