SATI ITALIA SPA - SAT1663101 STAFFA A SOFFITTO K6/101 ZS - 1663101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 60 mm
Lunghezza - 30 mm
Modello - Supporto da soffitto
Altezza - 60 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8001022691940
Codice prodotto
SAT1663101
Cod. produttore
1663101
Produttore
SAT
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
30 mm
Modello:
Supporto da soffitto
Altezza:
60 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Incernierato:
no
Regolabile:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Altri


