SATI ITALIA SPA - SAT1664445 SUPPORTO A SOFFITTO TPS 445 FS - 1664445

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 28 mm
Lunghezza - 40 mm
Modello - Supporto da soffitto
Altezza - 445 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
20 PZ
EAN
7449070213683
Codice prodotto
SAT1664445
Cod. produttore
1664445
Produttore
SAT
Larghezza:
28 mm
Lunghezza:
40 mm
Modello:
Supporto da soffitto
Altezza:
445 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Regolabile:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Altri


