SATI ITALIA SPA - SAT1670622 PROFILO INCASTRO B150-IX - 1670622

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 150 mm
Forma del profilo - Altri
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Larghezza - 56 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077085511
Codice prodotto
SAT1670622
Cod. produttore
1670622
Produttore
SAT
Lunghezza:
150 mm
Forma del profilo:
Altri
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Larghezza:
56 mm
Altezza:
20 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Larghezza della fessura:
9 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Larghezza del foro:
9 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no