SATI ITALIA SPA - SAT1671023 S2 PASSERELLA FILO 200X35 IX - 1671023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Altezza - 35 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio inox
Modello - Giunto incluso
Confezione
3 M
EAN
7449075700270
Codice prodotto
SAT1671023
Cod. produttore
1671023
Produttore
SAT
Larghezza:
200 mm
Altezza:
35 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio inox
Modello:
Giunto incluso
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Separatori integrati:
Nessuno
Colore:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
0.761 kg/m
Lunghezza utile / di lavoro:
3000 mm
Tipo di connettore:
Avvitato
Distanze di supporto possibili:
0.5...3 m