SATI ITALIA SPA - SAT1675000 PROFILATO AP L.3000 IX - 1675000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Larghezza - 45 mm
Confezione
3 M
EAN
7449074565849
Codice prodotto
SAT1675000
Cod. produttore
1675000
Produttore
SAT
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Larghezza:
45 mm
Altezza:
12 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Larghezza della fessura:
7 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Larghezza del foro:
7 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
0.9 kg
Sezionabile:
no


